TIG-lasstaaf voor roestvrijstaal
TIG-lasstaven voor roestvrijstaal
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556
- Benaming volgens AWS A 5.9: ER 316 L-Si
- Materiaalnummer 1.4430
De elektrode wordt met gelijkstroom +pool gelast.
Datasheets(X)
Te gebruiken voor lasverbindingen op de volgende materialen:
1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583
Aderdiameter | 1.6 mm |
Lengte | 1000 mm |
Gewicht | 5 kg |
Materiaalomschrijving | SG X2 CrNiMo 1912 |
Materiaal | RVS, 1.4430, X2CrNiMo19-13 |
Samenstelling van soldeercomponent (gewicht-%) van C | 0.025 % |
Minimale rekgrens (Rp 0,2 waarde) | 350 N/mm² |
Beschermgas | Argon |
Min./max. treksterkte | 600-700 N/mm² |
Min. rek bij breuk | 30 % |