Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

TIG-lasstaaf voor roestvrijstaal

TIG-lasstaven voor roestvrijstaal

Art.-nr. 09827110
EAN 4045727285169

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

  • SG X2 CrNiMo 1912, DIN 8556

  • Benaming volgens AWS A 5.9: ER 316 L-Si

  • Materiaalnummer 1.4430
Opmerking

De elektrode wordt met gelijkstroom +pool gelast.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Te gebruiken voor lasverbindingen op de volgende materialen:


1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4404, 1.4408, 1.4435, 1.4436, 1.4541, 1.4550, 1.4552, 1.4571, 1.4573, 1.4580, 1.4581, 1.4583

Aderdiameter

1.0 mm

Lengte

1000 mm

Gewicht

5 kg

Materiaalomschrijving

SG X2 CrNiMo 1912

Materiaal

RVS, 1.4430, X2CrNiMo19-13

Samenstelling van soldeercomponent (gewicht-%) van C

0.025 %

Minimale rekgrens (Rp 0,2 waarde)

350 N/mm²

Beschermgas

Argon

Min./max. treksterkte

600-700 N/mm²

Min. rek bij breuk

30 %

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie