TIG-lasapparaat 180DC
TIG lasinverter TIG 180DC
ELTRDWELD-WIG180DC-ASSEMBLEYPACK
Art.-nr. 5952000182
EAN 4046777426175
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Contact- en hoogfrequentie-ontsteking
Aanraakvrije HF-ontsteking mogelijk via drukknop, omschakelbaar naar conventionele contactontsteking
Veelzijdig
Omschakelbaar naar elektrodelassen
Optimale oxidatiebescherming
Wolfraamelektrode en -naad zijn optimaal beschermd tegen oxidatie dankzij automatisch gasbeheer.
Energie-efficiënt
Standby-functie van de ventilator, moderne elektronica
Taakgeheugen
Er kunnen twee laswerkzaamheden per elektrode en TIG worden opgeslagen.
Bescherming tegen vuil en vocht
Speciale coating van PCB
Licht en compact
6,5 kg bij 180 A (30% ED)
Ideaal voor montagewerk
IP23 en S-aanduiding
Robuust
Valbeveiliging van 80 cm (min. 25 cm volgens standaard)
Markering: CE, S
- Regeling boogspanning: Verhoogt de boogspanning in kritieke situaties. Voorkomt dat slakken in het smeltbad komen en de boog doven. Hierdoor is het mogelijk zelfs lastig te lassen elektroden te verwerken.
- Hete start: Zorgt voor betrouwbare ontbranding van de elektrode. De energie van de hete start wordt automatisch aan de gekozen lasstroom aangepast.
- Anti-stick: Voorkomt door het automatisch verlagen van de lasstroom dat de elektrode met het werkstuk versmelt. Hierdoor gaat de elektrode niet overmatig gloeien, waardoor gelegeerde elementen niet verdampen.
Documentatie van reserveonderdelen in overeenstemming met (EU) 2019/1784 - Vereisten voor het ecologisch ontwerp van lassystemen. De relevante documentatie wordt opgeslagen in de Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de betreffende vertegenwoordiger of het product en de toepassing.
| Standaardwaarde voor stroomsterkte en gasvolume | ||
| Diameter wolfraamelektrode | Stroomsterkte [A] ampère | Gasvolume [l/min] |
| 1,0 | 15–80 | 4 |
| 1,6 | 70–150 | 5-6 |
| 2,4 | 150–240 | 6–7 |
Markering: CE, S
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
TIG-lassen
Geschikt gas 100% argon
Nominale spanning | 230 V AC |
Lasbare elektroden | 1,5 - 4,0 mm |
Lasbare TIG-lasdraden | 1,0 - 3,2 mm |
Min./max. stroomsterkte elektrodelassen | 10-150 A |
Min./max. stroomsterkte TIG-lassen | 15-180 A |
Inschakelduur bij max. stroom (40 °C) | 30 % |
Lasstroom bij ED 100% | 130 A |
Lasstroom bij ED 60% | 150 A |
Productgewicht (per stuk) | 16700,000 g |
Beschermklasse IP | IP 23 |
Hoogte | 211 mm |
Breedte | 130 mm |
Lengte | 337 mm |
Lasbare materiaaldikte | Koper 1-3 mm, Staal tot 10 mm, TIG-lassen van staal /RVS, 1-6 mm |
PRESREGL-ARGON/CO2-(DIN-ARC)
CARYCASE-WELDINV-ESI150/TIG180-BLACK
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!