TIG lasapparaat 180 AC/DC
TIG-lasapparaat 180 AC/DC
WELDSYS-TIG180AC/DC
Art.-nr. 5952000181
EAN 4046777421903
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Contact- en hoogfrequentie-ontsteking
Aanraakvrije HF-ontsteking mogelijk via drukknop, omschakelbaar naar conventionele contactontsteking
Veelzijdig
Aluminium lassen is ook mogelijk met AC/DC, omschakelbaar naar elektrodelassen
Optimale oxidatiebescherming
Wolfraamelektrode en -naad zijn optimaal beschermd tegen oxidatie dankzij automatisch gasbeheer.
Energie-efficiënt
Standby-functie van de ventilator, moderne elektronica
Taakgeheugen
Er kunnen twee laswerkzaamheden per elektrode en TIG worden opgeslagen.
Bescherming tegen vuil en vocht
Speciale coating van PCB
Licht en compact
13,3 kg bij 180 A (35% ED)
Ideaal voor montagewerk
IP23 en S-aanduiding
Robuust
Valbeveiliging van 60 cm (min. 25 cm volgens standaard)
Markering: CE, S
Documentatie van reserveonderdelen in overeenstemming met (EU) 2019/1784 - Vereisten voor het ecologisch ontwerp van lassystemen. De relevante documentatie wordt opgeslagen in de Würth Parts Manager (https://pm.wuerth.com/index.php). Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met de betreffende vertegenwoordiger of het product en de toepassing.
Markering: CE, S
3 jaar garantie
op materiaal- en fabricagefouten
Datasheets(X)
TIG-lassen
Geschikt gas 100% argon
Nominale spanning | 230 V AC |
Lasbare elektroden | 1,5 - 4,0 mm |
Lasbare TIG-lasdraden | 1,0 - 3,2 mm |
Min./max. stroomsterkte elektrodelassen | 10-150 A |
Min./max. stroomsterkte TIG-lassen | 3-180 A |
Inschakelduur bij max. stroom (40 °C) | 35 % |
Lasstroom bij ED 100% | 130 A |
Lasstroom bij ED 60% | 150 A |
Productgewicht (per stuk) | 13,300 kg |
Beschermklasse IP | IP 23 |
Hoogte | 390 mm |
Breedte | 191 mm |
Lengte | 493 mm |
Lasbare materiaaldikte | Aluminium 1 - 5 mm, Koper 1-3 mm, Staal tot 10 mm, Staal/roestvast staal 1-8 mm |
| Standaardwaarde voor stroomsterkte en gasvolume | ||
| Diameter wolfraamelektrode | Stroomsterkte [A] ampère | Gasvolume [l/min] |
| 1,0 | 15–80 | 4 |
| 1,6 | 70–150 | 5-6 |
| 2,4 | 150–240 | 6–7 |
GASHOSE-F.WIG180-AC/DC-W.QCKLOK-1,8M
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!