T-wrench with 2-in-1 function
T-wrench with 2-in-1 function
SCRDRIV-HNDL-T-HEXSKT-RTCH-1/4IN-L237MM
Art.-nr. 0715200150
EAN 4065746048187
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal handgreep | Chroom-vanadium-staal |
Oppervlakte | Verchroomd |
Aansluiting | 1/4 inch |
Lengte (L1) | 237 mm |
Lengte zijaandrijving (B2) | 160 mm |
Handvatbreedte (T) | 180 mm |
Bladlengte (L2) | 237 mm |
Handvatbreedte x handvatlengte x lengte zijaandrijving (BxCxD) | 180 x 180 x 160 mm |