T-greep met draadbus
T-greep polyamide met binnendraad van messing
GREEP-T-BINNENDRAAD-MESSING-M8X18
Art.-nr. 5099305309
EAN 4056807253527
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
![]() | |
Materiaal handgreep | PA versterkt - Polyamide versterkt |
Hendelkleur | Zwart |
Materiaal schroefdraad | Messing |
Voldoet aan RoHS | Ja |
Schroefdraadsoort x nominale diameter (d1) | M8 |
Schachtdiameter (d2) | 18 mm |
Handvatlengte (l1) | 72 mm |
Handvatbreedte (b1) | 19 mm |
Hoogte (h1) | 34 mm |
Schachthoogte (h2) | 19 mm |
Productgewicht (per stuk) | 21,300 g |