T-greep, TX met zijaandrijving
T-greep schroevendraaier, TX, met zijaandrijving
SCHROEVENDRAAIER-TGREEP-BIN.TX-20MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Geïntegreerde zijaandrijving
- Moeiteloos aanhalen en losdraaien van schroefverbindingen.
- Met name geschikt voor geroeste en vastzittende schroefverbindingen.
Hoogwaardige kling
- Matverchroomde zeskant kling voor optimale corrosiebescherming en een lange levensduur.
- Hoogwaardig speciaal staal zorgt voor een optimale balans tussen taaiheid en slijtvastheid.
Meercomponentenhandgreep bestaand uit een harde kern en een zachte ommanteling
- Speciale zwarte kunststof met extreem veel grip zorgt voor een maximale momentoverdracht.
- Harde kern en zachte behuizing zorgen voor stevigheid en een veilige grip.
- Ergonomisch gevormde handgreep voor comfortabele grip en vermoeiingsvrij werken.
- Met geïntegreerd gat voor het bewaren aan een gereedschapsrek.
Black Point-schroefkop
Hoger moment en precies passend
Eendelige kling
Bestand tegen zelfs extreem hoge spanningen
Aandrijving: Voor binnen-TX
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluiting | TX20 |
Lengte (L1) | 235 mm |
Bladlengte (L2) | 200 mm |
Lengte zijaandrijving (B2) | 17 mm |
Handvatbreedte (T) | 35 mm |
Bladlengte in inches (A) | 8 in |
Handvatbreedte x handvatlengte x lengte zijaandrijving (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |
Oppervlakte | Verchroomd |