Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

T-greep 3/8 inch

T-greep 3/8 inch
SCHUIFGREEP-3/8IN

Art.-nr. 0713120201

EAN 4024835711258

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
T-greep 3/8 inch

Art.-nr. 0713120201
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
Schuifhandgreep met kogelvergrendeling kan worden gebruikt als een T- of een L-greep.
  • Norm: DIN 3122/ISO 3315

  • Uitvoering: Verchroomd
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

3/8 inch

Oppervlakte

Verchroomd

Normering

ISO 3315, DIN 3120, DIN 3122

Lengte (L1)

200 mm

Kophoogte (B1)

20 mm

Breedte van kop (A)

20 mm

Handvatdiameter (D)

10 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie