T-greep 3/4 inch
T-greep 3/4 inch
SCHUIFGREEP-3/4IN-L450MM
ZEBRA

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Norm: DIN 3122, ISO 3315
- Schuifhandgreep: Kogelvergrendeling
- Oppervlak: Verchroomd
- Toepassing: T of L-greep
Datasheets(X)
![]() | |
Aansluiting | 3/4 inch |
Oppervlakte | Verchroomd |
Materiaal | Staal |
Lengte (L1) | 450 mm |
Kophoogte (B1) | 38 mm |
Breedte van kop (A) | 37.5 mm |
Handvatdiameter (D) | 20 mm |