Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

T-greep 2C binnenzeskant met kogelkop met zijaandrijving

T-greep 2C binnenzeskant kogelkop
T-GREEP-SCHROEVENDR-ZESK.-KOGELKOP-5X185

Art.-nr. 06131145

EAN 4065746616461

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
T-greep 2C binnenzeskant met kogelkop met zijaandrijving

Art.-nr. 06131145
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
Voorzien van een asymmetrische 2-componentenhandgreep voor betere grip en perfecte krachtoverbrenging

Optimale ergonomie


  • De holle vorm van de T-handgreep maakt comfortabel werken mogelijk

  • De 2C-handgreep ligt comfortabel in de hand en vermindert vermoeidheid tijdens het werken


Vind snel de juiste maat


  • Dankzij de ingegoten symbolen in groot formaat vind u eenvoudig de gewenste maat

  • Ondersteund door de gekleurde plastic ring volgens de Würth-kleurcode


Veelzijdig


  • De korte zijde is geschikt voor krappe ruimtes en voor een grotere hefboomwerking


Snelheid en precisie


  • De sneldraaizone met groeven en een kleine kraag zorgt voor een hogere werksnelheid

  • Voorkomt ook dat uw vingers wegglijden

  • Met Black Point-punt voor een nauwkeurige pasvorm

  • Met kogelkop met een werkhoek van 25°


Altijd klaar wanneer u hem nodig hebt


  • Dankzij het ophangoog kunt u de T-handgreep ophangen


Verhoogde corrosiebestendigheid


  • Het blad is mat verchroomd voor meer corrosiebestendigheid
Toepassingsgebied
① Asymmetrische 2-componentenhandgreep voor betere grip en perfecte krachtoverbrenging
② Holle vorm voor optimale ergonomie
③ Grote symbolen om snel de gewenste maat aandrijving te vinden
④ Ophangoog voor ophangen aan een wandhaak
⑤ Snelle draaizone met groeven en een lichtgewicht kraag voor een hogere werksnelheid en om te voorkomen dat de vingers wegglijden
⑥ Matverchroomd blad voor een verhoogde corrosiebestendigheid
⑦ Black Point-punt voor een zeer nauwkeurige passing
⑧ Kunststof ring met Würth kleurcode voor snelle identificatie van de gewenste maat aandrijving
⑨ Korte zijde geschikt voor krappe ruimtes en een grotere hefboomwerking
⑩ Kogelkop met een werkhoek van 25°
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Voor het vastdraaien van schroeven en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen en motorvoertuigen, motorenbouw en/of industrie en handel

Materiaal handgreep

2-componentenkunststof

Oppervlakte

Verchroomd

Aansluiting

5 mm

Lengte (L1)

185 mm

Breedte (B1)

110 mm

Lengte zijaandrijving (B2)

17 mm

Handvatbreedte (T)

23,5 mm

Bladlengte (L2)

115 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie