T-greep 2-componenten, binnenzeskant met zijaandrijving
T-GREEP-SCHROEVENDR-BINNENZESK-6X235MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Optimale ergonomie
- De holle vorm van de T-handgreep maakt comfortabel werken mogelijk
- De 2C-handgreep ligt comfortabel in de hand en vermindert vermoeidheid tijdens het werken
Vind snel de juiste maat
- Dankzij de ingegoten symbolen in groot formaat vind u eenvoudig de gewenste maat
- Ondersteund door de gekleurde plastic ring volgens de Würth-kleurcode
Veelzijdig
- De korte zijde is geschikt voor krappe ruimtes en voor een grotere hefboomwerking
Snelheid en precisie
- De sneldraaizone met groeven en een kleine kraag zorgt voor een hogere werksnelheid
- Voorkomt ook dat uw vingers wegglijden
- Met Black Point-punt voor een nauwkeurige pasvorm
Altijd klaar wanneer u hem nodig hebt
- Dankzij het ophangoog kunt u de T-handgreep ophangen
Verhoogde corrosiebestendigheid
- Het blad is mat verchroomd voor meer corrosiebestendigheid
![]() | ||
| ① Asymmetrische 2-componentenhandgreep voor betere grip en perfecte krachtoverbrenging ② Holle vorm voor optimale ergonomie ③ Grote symbolen om snel de gewenste maat aandrijving te vinden ④ Ophangoog voor ophangen aan een wandhaak ⑤ Snelle draaizone met groeven en een lichtgewicht kraag voor een hogere werksnelheid en om te voorkomen dat de vingers wegglijden ⑦ Matverchroomd blad voor een verhoogde corrosiebestendigheid ⑥ Black Point-punt voor een zeer nauwkeurige passing ⑧ Kunststof ring met Würth kleurcode voor snelle identificatie van de gewenste maat aandrijving ⑨ Korte zijde geschikt voor krappe ruimtes en een grotere hefboomwerking | ||
Datasheets(X)
Voor het vastdraaien van schroeven en moeren, bijvoorbeeld voor reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan fietsen en motorvoertuigen, motorenbouw en/of industrie en handel
![]() | |
Materiaal handgreep | 2-componentenkunststof |
Oppervlakte | Verchroomd |
Aansluiting | 6 mm |
Lengte (L1) | 235 mm |
Breedte (B1) | 110 mm |
Lengte zijaandrijving (B2) | 17 mm |
Handvatbreedte (T) | 23,5 mm |
Bladlengte (L2) | 165 mm |