Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

T-greep 1/2"

T-greep 1/2 inch
SCHUIFGREEP-1/2IN

Art.-nr. 0712130201

EAN 4024835711234

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
T-greep 1/2"

Art.-nr. 0712130201
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
Sliding handle with ball lock can be used as a T or an L-handle.
  • Norm: DIN 3122, ISO 3315

  • Schuifhandgreep: Kogelvergrendeling

  • Uitvoering: Verchroomd

  • Toepassing: T of L-greep
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Aansluiting

1/2 inch

Oppervlakte

Verchroomd

Materiaal

Staal

Lengte (L1)

295 mm

Kophoogte (B1)

25 mm

Breedte van kop (A)

25 mm

Handvatdiameter (D)

13 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie