T-förmiger P5-Schnellsteckverbinder
P5-Schnellsteckverbinder T-Form
SHNLSTEVERB-P5-(T-VERB)-M12
Art.-Nr. 0885336805
EAN 4045989394982
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Messingschrauben-Verbindungssystem für Druckluftbremssysteme in Nutzfahrzeugen.
- Steckverbinder
- Lockert sich nicht
Datenblätter(X)
Für Kunststoffrohre gemäß:
- ISO 7628
- DIN 74324
- DIN 73378
- SAE J844
- NFR 13-632
![]() | |
Typbezeichnung (S) | P5 |
Anschlussgewinde | M12 x 1,5 |
Werkstoff | Messing |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 100 °C |