T 7 mm TX-bit voor Fein/Baier-bithouders
BIT-TX25-ZWART-L70MM
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Robuuste bit voor de meeste TX-schroeven
- De stalen bit zorgt voor een lange levensduur
- Er zijn verschillende lengtematen en aandrijfdiameters beschikbaar voor algemene toepassingen
Eén bit voor handgereedschap en machines
- De aandrijving past op bithouders van fabrikanten als Fein en Baier
- De groeven in de aandrijving zorgen ervoor dat de bit stevig in het gereedschap wordt gehouden
Robuust schroefbit
- Het bitmateriaal zorgt voor een levensduur die ver boven het gemiddelde ligt
- De lange gebruiksduur van de bit resulteert in lagere vervangings- en opslagkosten
Datasheets(X)
Aansluiting | TX25 |
Opname | G 7 mm |
Lengte | 70 mm |
Materiaal | Staal |