Willkommen bei Würth Belux Nur für Fachleute

Systemkoffer für Laptop C15 und LOOQER

KOFFR-(COMPU-C15)-LOOQER

Art.-Nr. W043150490

EAN 4065746285933

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Systemkoffer für Laptop C15 und LOOQER

Art.-Nr. W043150490

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Unbestückter Systemkoffer mit 2 herausnehmbaren Schaumstoffeinlagen zum Schutz Ihrer Diagnosetools C15 und LOOQER.

Robust und leicht


Durch Kofferschalen aus Polypropylen-Kunststoff



  • intergrierter Tragegriff

  • 2 Kunststoffschließen

  • Schaumstoffeinlage mit Aussparung für Laptop C15

  • Schaumstoffeinlage mit Aussparung für Interface LOOQER
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite

391 mm

Länge

134 mm

Höhe

304 mm

Produktgewicht (per Stück)

1014,000 g

Werkstoff

PP - Polypropylen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen