Système tire-câble CPS 3
AS.TIRE FILS FIBRE VERRE LONG. 20 M
Art. N° 0975853020
EAN 4052703645275
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Tige en fibre de verre de ∅ 3 mm dans un boîtier en matière plastique
Fiches de données de sécurité(X)
Longueur | 20 m |
Diamètre | 3 mm |
Charge de traction | 120 kg |
Filetage de raccordement | M6 |
Matière | Fibre de verre |
Couleur | Jaune |
Matière du boîtier | Plastique |
AS.TIRE FILS FIBRE VERRE LONG. 20 M
CHAUSS. DE TIRAGE TIRE-FIL M6 6-9 MM
AS.TIRE FILS FIBRE VERRE LONG. 20 M
AS.TIRE FILS FIBRE VERRE LONG. 20 M
AS.TIRE FILS FIBRE VERRE LONG. 20 M
VVVV = 4 caractères pour la première partie de la référence (il y a toujours 4 caractères)
AAA = 3 caractères pour les dimensions 1 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
BBB = 3 caractères pour les dimensions 2 (aligné à gauche, 3 caractères à la suite sans espace)
si l’emballage est par 300 pièces, le prix affiché est pour 300 pièces. Prix par clé de prix
/1: prix par pièce
/100: prix pour 100 pièces
/1000: prix pour 1000 pièces
- Des prix avec un astérix vert sont des prix en condition pour vous.
- Des prix avec un astéreix mauve sont des prix promo, temporairement
- S’il n’y a pas d’astérix, c’est le prix standard
Si vous voudriez changer quelquechose des paramètres de prix dans l’eshop: « Mon compte > Paramètrage des prix »
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!