Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels
Système tire-câble CPS 1 - TIRE FILS-CPS1-COMPLETE Système tire-câble CPS 1 - TIRE FILS-CPS1-COMPLETE Système tire-câble CPS 1 - TIRE FILS-CPS1-COMPLETE
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://www.wurth.be, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/DBad0bWC3YI

Système tire-câble CPS 1 - TIRE FILS-CPS1-COMPLETE - 1
Système tire-câble CPS 1 - TIRE FILS-CPS1-COMPLETE - 2
Système tire-câble CPS 1 - TIRE FILS-CPS1-COMPLETE - 3

Système tire-câble CPS 1

Système tire-fils CPS 1
TIRE FILS-CPS1-COMPLETE

Art. N° 0975850100
EAN 4050382376190

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Les rayons extrêmement serrés et les espaces étroits sont facilement surmontés grâce à la capacité de rotation

Système de tire-fils innovant : Combinaison de poussée et de rotation pour surmonter facilement la résistance


  • Alimentation solide et continue de la spirale grâce à la perche télescopique et aux mâchoires de serrage intégrées

  • Rotation de la spirale métallique de 4 mm par troisième serrage et clé à cliquet


Manipulation simple pour économiser du temps et des coûts


  • Utilisation possible par un seul opérateur

  • Couple plus élevé lors de l'utilisation d'une visseuse sans fil supplémentaire avec deux opérateurs


Utilisation sûre et sans danger


  • Le risque de blessure aux mains est réduit

  • Comprend un clip ceinture pour un transport pratique et un accès rapide
Indication

Le CPS 1 ne peut être utilisé qu'avec des spirales métalliques de 4 mm. Non destiné à être utilisé sur ou à proximité de pièces sous tension.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Résolveur de problèmes pour les situations au-delà des capacités des dispositifs d'alimentation de câble habituels et des spirales de traction

Convient pour un diamètre de tuyau

16 - 32mm

Matière

Plastique

Couleur

Noir, Rouge

Matière du boîtier

Plastique

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bobines métalliques 4 mm Avec tête Powerglider

SPIRALE MET.-CPS1-10M

x 1 pcs
Bobines métalliques 4 mm Avec tête Powerglider

SPIRALES MET.-CPS1-15M

x 1 pcs
Bobines métalliques 4 mm Avec tête Powerglider

SPIRALE MET.-CPS1-20M

x 1 pcs
Bobines métalliques 4 mm Avec tête Powerglider

SPIRALE MET.-CPS1-25M

x 1 pcs
Bobines métalliques 4 mm Avec tête Powerglider

SPIRALES MET.-CPS1-30M

x 1 pcs
Bobines métalliques 4 mm Avec tête Powerglider

METCOIL-F.CBLFEDSYS-CPS1-50M

x 1 pcs