Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Système tire-câble CPS 1

Système tire-fils CPS 1
TIRE FILS-CPS1-COMPLETE-NW

Art. N° 5964097585

EAN 4099618385018

Prix affichés aux clients après connexion
Système tire-câble CPS 1

Art. N° 5964097585
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
Les rayons extrêmement serrés et les espaces étroits sont facilement surmontés grâce à la capacité de rotation

Système de tire-fils innovant : Combinaison de poussée et de rotation pour surmonter facilement la résistance


  • Alimentation solide et continue de la spirale grâce à la perche télescopique et aux mâchoires de serrage intégrées

  • Rotation de la spirale métallique de 4 mm par troisième serrage et clé à cliquet


Manipulation simple pour économiser du temps et des coûts


  • Utilisation possible par un seul opérateur

  • Couple plus élevé lors de l'utilisation d'une visseuse sans fil supplémentaire avec deux opérateurs


Utilisation sûre et sans danger


  • Le risque de blessure aux mains est réduit

  • Comprend un clip ceinture pour un transport pratique et un accès rapide
Indication

Le CPS 1 ne peut être utilisé qu'avec des spirales métalliques de 4 mm. Non destiné à être utilisé sur ou à proximité de pièces sous tension.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Résolveur de problèmes pour les situations au-delà des capacités des dispositifs d'alimentation de câble habituels et des spirales de traction

Convient pour un diamètre de tuyau

16 - 32mm

Matière

Plastique

Couleur

Noir, Rouge

Matière du boîtier

Plastique

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Bobines métalliques 4 mm Avec tête Powerglider

SPIRALE MET.-CPS1-10M

x 1 pcs
Bobines métalliques 4 mm Avec tête Powerglider

SPIRALES MET.-CPS1-15M

x 1 pcs
Bobines métalliques 4 mm Avec tête Powerglider

SPIRALE MET.-CPS1-20M

x 1 pcs
Bobines métalliques 4 mm Avec tête Powerglider

SPIRALE MET.-CPS1-25M

x 1 pcs
Bobines métalliques 4 mm Avec tête Powerglider

SPIRALES MET.-CPS1-30M

x 1 pcs
Bobines métalliques 4 mm Avec tête Powerglider

METCOIL-F.CBLFEDSYS-CPS1-50M