Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Système de verrouillage centralisé FSZ Basic

Base centrale verrouillable

Art. N° 0688002185

EAN 4061975587619

Prix affichés aux clients après connexion
Système de verrouillage centralisé FSZ Basic

Art. N° 0688002185
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
Trois appareils en un
  • Le bouton d'alarme intégré permet un déclenchement simple et manuel

  • Reconnaissance rapide et facile des défauts grâce au bouton de réinitialisation intégré

  • Trois voyants à l'avant indiquent l'état du système

  • La surveillance de la ligne est possible en option

  • Conforme aux normes DIN EN 14637 et DIBT

  • Acheminement des câbles sur trois côtés : Monté en saillie par le dessus et le dessous IP 54 et guide sous-plancher par l'arrière IP 30

  • Déclenchement manuel intégré avec marquage modifiable

Dimensions sous réserve de modifications. Sous réserve de modifications techniques.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Le système de verrouillage centralisé FSZ Basis est un bloc d'alimentation, un détecteur manuel, une unité de mémorisation d'alarme et un bouton de réinitialisation tout-en-un. Avec le détecteur de fumée approuvé et les aimants adhésifs de porte, il forme un dispositif de maintien en position ouverte pour contrôler les portes et portails de protection contre les incendies et la fumée.


Pour les bâtiments administratifs et les bureaux, les hôpitaux, les hôtels, les terrains et les stades, les musées, les grands magasins et centres commerciaux.

Type d'application

Zone d'objet, Zone privée

Convient pour

Portes coupe-feu, Portes anti-fumée, Portes antipanique

Type de montage

A visser

Couleur

Blanc

Tension nominale

24 V/DC

Tension d'entrée

230 V/CA

Température d'utilisation min./max.

-10 jusqu'à 50 °C

Normes

EN 14637

Homologation

DIBt Z-6.500-2427

Déclaration environnementale du produit

Non

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Détecteur de fumée ORS 142 pour commandes de séquence de fermeture et dispositifs de maintien en position ouverte

SMKSWTCH-F.CSEQ-ORS142-WHTE

x 1 pcs
Base ORS 143 A

MNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-(ORS-143A)-WHTE

Base universelle pour montage en saillie au plafond
x 1 pcs
Base ORS 143 W pour détecteur de fumée

WLMNTBSE-(F.CSEQ-ORS142)-ORS143W-WHTE

Base pour montage mural/sur linteau dans les pièces sèches
x 1 pcs
Socle pour pose murale ORS 143 UH pour détecteur de fumée ORS 142

INSTLBSE-F.CSEQ-(ORS-143UH)-WHTE

Base for false ceiling mounting with anti-glare ring
x 1 pcs
Interrupteur thermique TDS 247

THERMOSWTCH-F.CSEQ-TDS247-WHTE

Particularly suitable for use in harsh environments with dust and smoke
x 1 pcs
Aimant de fixation THM 425

ADHMAGN-F.CSEQ-THM425-WLMNT

Aimant de fixation pour porte magnétique de forme arrondie avec étriers de raccordement dissimulés
x 1 pcs
Aimant de fixation THM 413

ADHMAGN-F.CSEQ-THM413-FLRINSTL

Arrêt de porte magnétique avec bornes de raccordement invisibles pour montage au sol
x 1 pcs
Aimant de fixation THM 433

ADHMAGN-F.CSEQ-THM433-WLINSTL

Pour commandes de séquence de fermeture et dispositifs de maintien en position ouverte, avec bornes de connexion invisibles
x 1 pcs
Aimant de fixation THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/185

L'aimant adhésif le plus universel
x 1 pcs
Aimant de fixation THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/335

L'aimant adhésif le plus universel
x 1 pcs
Aimant de fixation THM 439

ADHMAGN-F.CSEQ-THM439/485

L'aimant adhésif le plus universel
x 1 pcs
Plaque dancrage AFS 55

ANCPLT-F.CSEQ-ASS55

x 1 pcs
Plaque dancrage AFS 65

ANCPLT-F.CSEQ-ASS65

x 1 pcs
Plaque dancrage coudée AFS 55

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS55

La plaque d'ancrage qui s'adapte à l'angle du mur
x 1 pcs
Plaque dancrage angulaire AFS 65

ANGLANCPLT-F.CSEQ-AFS65

Plaque d'ancrage qui s'adapte à l'angle du mur
x 1 pcs
Interrupteur manuel HAT 02

HNDSWTCH-F.CSEQ-(HAT-02)-AP-UP

Pour sélecteur de séquence de fermeture