Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Système de verrouillage EPS à demi-cylindre

Système de verrouillage EPS à demi-cylindre

Art. N° 5688053000
EAN 4099618161711

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Locking system in five-pin system with lateral sensing
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de fermeture

0 - sans objet

Design

5 broches

Type de construction

Compact

Avec dispositif anti-perçage

Oui

Languette d'arrêt

8-way adjustable

Longueur externe x longueur interne (A/B)

27 x 10 mm

Longueur (C)

37 mm

Fonction d'urgence et de danger (verrouillable des deux côtés)

0 - sans objet

Niveau du tambour

2

Tambour actif

5

Tambour passif

1

Confort

5

Sécurité par cylindre

5

Sécurité par clé

5

Matière

Laiton / acier

Finition

Nickelé

Niveau de brillance

Mat

Matériau des touches

0 - sans objet

Surface de la clé

0 - sans objet

Nombre de clés

0 PCS

Protection contre les incendies certifiée

Oui

Protection par brevet jusqu'à l'année civile incluse

2041

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Clé de mesure pour cylindre profilé, type A

MRSEWRNCH-F.PRFLCYL-TYPA-ZD-SHRT

Pour mesurer les cylindres profilés ou les interrupteurs à clé sur les portes de garage
x 1 pcs
Spray pour vérin de fermeture

ENTRETIEN SERRURES

Pour l'entretien de tous types de cylindres