Système de soudage WIG 180 CA/CC
Système de soudage WIG 180 CA/CC
Art. N° 5952000181
EAN 4046777421903
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fonctionnement simple
Soudage CA/CC professionnel pour les applications en atelier et de montage
Fonction d'impulsion et d'impulsion rapide intégrée
Paramètres réglables individuellement
- Durée avant et après le débit de gaz
- Durée d'augmentation du débit
- Débit principal et secondaire
- Fréquence d'impulsion
- Réduction du débit
Marquage : CE, S
Marquage : CE, S
3 ans garantie des vices cachés
vice de construction et défaut de matière
Fiches de données de sécurité(X)
Soudage WIG
Gaz adapté
- 100 % argon
Tension nominale | 230 V/CA |
Électrodes à souder | 1,5 - 4,0mm |
Tiges de soudage TIG à souder | 1,0 - 3,2mm |
Courant de soudage d'électrode min./max. | 10-150 A |
Courant de soudage TIG min./max. | 3-180 A |
Temps en marche au courant max. (40 °C) | 35 % |
Courant de soudage à ED 100% | 130 A |
Courant de soudage à ED 60% | 150 A |
Poids du produit (par pièce) | 13,300 kg |
Indice de protection IP | IP 23 |
Hauteur | 390 mm |
Largeur | 191 mm |
Longueur | 493 mm |
Épaisseur de matériau à souder | Aluminium, 1 - 5mm, Cuivre, 1 - 3mm, Acier, jusqu'à 10mm, Acier/acier inoxydable 1-8mm |
Pour poste TIG WIG 180 AC/DC et TIG WIG 180 DC
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!