Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Système de soudage MIG/MAG MM 230

Poste à souder MIG/MAG MM 230

Art. N° 5952352231

EAN 4065746366861

Prix affichés aux clients après connexion
Système de soudage MIG/MAG MM 230

Art. N° 5952352231
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
Poste à souder avec 2 galets d'entraînement du fil-électrode pour utiliser des fils de soudage en aluminium, en acier et en acier inoxydable.

Les composants électroniques d'excellente qualité et le boîtier résistant en font un dispositif idéal pour tous les monteurs, techniciens d'entretien, artisans ou mécaniciens automobiles.



Commande automatique du courant de soudage, du retour de flamme du fil, du débit de gaz post-purge et de la durée du soudage par points



Ajustement automatique du galet d'entraînement aux paramètres sélectionnés



Basculement possible entre le soudage par points à 2/4 cycles



Contrôle thermique de protection contre les surcharges



Refroidissement par ventilateur pour une durée d'utilisation prolongée.



Garantie 5 ans du transformateur principal



N/A


Inclus dans la livraison :


Un élément de chaque : flexible MB 25 AK, câble de terre, réducteur de pression avec jauge de quantité et manomètre

Indication

Soudage MIG/MAG



Valeur conseillée pour le débit en l/min :


Diamètre du fil x 10 = l/min



Le lot de flexibles doit être converti à partir d'âmes PTFE pour traiter les fils de soudage en aluminium et en acier inoxydable


  • Kit de chalumeau en aluminium 098430005

  • Kit de chalumeau en acier inoxydable 098430006

  • Kit de chalumeau en acier inoxydable 098430007


Disponible dans le système de gestion de flotte ORSYfleet

3 ans garantie des vices cachés


vice de construction et défaut de matière

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Tension nominale

400 V/CA

Fils à souder

Aluminium, diamètre 1,0 - 1,2mm, Acier, diamètre 0,6-1,0mm

Courant min./max.

30-230 A

Temps en marche au courant max. (40 °C)

20 %

Intensité max.

230 A

Rouleau d'alimentation de fil pour l'acier

0,8 mm

Longueur de câble

3 m

Diamètre du fil équipé

1 mm

Épaisseur de matériau à souder

Aluminium, 2 - 6mm, Acier/acier inoxydable 0,8-8 mm

Longueur

75 cm

Poids de la machine

66 kg

Largeur

70 cm

Hauteur

50 cm

Rouleau d'alimentation de fil pour l'acier inoxydable

1 mm

Système de soudage MIG/MAG MM 230 comprenant:
1 x
Détendeur

PRESREGL-ARGON/CO2-(BASE-ARC)

Quantité: 1 x
1 x
Câble de masse

ERTHCBL-F.WELDSYS-25SMM-2,5M

Description: Pour ESI 150/WIG 180 CC
Quantité: 1 x
1 x
Pack de flexibles ML 25 AK MIG/MAG

FLEXIBLE MIG/MAG ML 25 AK - 3 METRES

Description:
3 m
Refroidissement par air avec flexible BIKOX et connecteur central KZ-2
Quantité: 1 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Fil à souder Acier SG2 Acier SG 2

FIL À SOUDER ACIER SG2 15 KG 0.8MM

Pour le soudage MIG de l'acier
x 15 kg
Fil de soudage Acier SG 3

WELDWRE-MIG-SG3-BSKT-0,8MM

Pour le soudage de l'acier conformément à la norme DIN 8559 (SG 3)/EN 440 (G 4 Si1)
Fil à souder Acier SG2 Acier SG 2

FIL À SOUDER GAZ PROTECT.-SG2-15KG-1,0MM

Pour le soudage MIG de l'acier
x 15 pcs
Fil de soudage Acier SG 3

FIL À SOUDER GAZ PROTECT-SG3-15KG-1,0MM

Pour le soudage de l'acier conformément à la norme DIN 8559 (SG 3)/EN 440 (G 4 Si1)
x 15 pcs
Fil à souder Acier SG2 Acier SG 2

WELDWRE-MIG-SG2-BSKT-15KG-1,2MM

Pour le soudage MIG de l'acier
x 15 pcs
Fil de soudage Acier SG 3

WELDWRE-MIG-SG3-BSKT-15KG-1,2MM

Pour le soudage de l'acier conformément à la norme DIN 8559 (SG 3)/EN 440 (G 4 Si1)
x 15 pcs
Fil de soudage MG en aluminium conforme à la norme DIN 1732

ROL LASDRAAD 7KG S-ALMG5 1,0MM

Pour le soudage MIG de l'acier
x 7 pcs
Fil de soudage MG en aluminium conforme à la norme DIN 1732

WELDWRE-MIG-ALMG5-BSKT-7,0KG-1,2MM

Pour le soudage MIG de l'acier
x 7 pcs
Fil de soudage au gaz de protection Acier inoxydable

WELDWRE-MIG-A2/A4-BSKT-15KG-0,8MM

Pour le soudage MIG de l'acier inoxydable conformément à la norme DIN 8556
x 15 pcs
Fil de soudage au gaz de protection Acier inoxydable

WELDWRE-MIG-A2/A4-BSKT-15KG-1,0MM

Pour le soudage MIG de l'acier inoxydable conformément à la norme DIN 8556
x 15 pcs
Fil de soudage au gaz de protection Acier inoxydable

WELDWRE-MIG-A2/A4-BSKT-15KG-1,2MM

Pour le soudage MIG de l'acier inoxydable conformément à la norme DIN 8556
x 15 pcs
Tube-contact MB 15 AK MB 15 AK Pour torche MB 15 AK

BUSE DE SOUDAGE 0,8 MM

x 5 pcs
Buse de gaz MB 15 AK MB 15 AK Pour torche MB 15 AK

BEC À GAS POUR SOUDURE

x 3 pcs
Tube-contact MB 25 AK Pour torche MB 25 AK

TUBE DE CONTACT D 1.0 MM

x 5 pcs
Buse de gaz MB 25 AK Pour torche MB 25 AK

BRANDERBUS CONISCH MB25

x 3 pcs
Gaine PTFE, torche aluminium

GAINE ALU, 4 M POUR FIL 1,0-1,2

Guide-fil pour conversion en fil de soudage au gaz inerte en aluminium
x 1 pcs
Gaine PTFE, kit de chalumeau acier inoxydable

PTFE BLAUW 4M DIAM. 0,6-1,0MM

Galet d'entrainement pour conversion en fil de soudage au gaz inerte en acier inoxydable
x 1 pcs
Gaine PTFE, kit de chalumeau acier inoxydable

GAINE INOX, 5 M POUR FIL 1-1,2

Galet d'entrainement pour conversion en fil de soudage au gaz inerte en acier inoxydable
x 1 pcs
Galet dentraînement du fil

WREFEDROLL-ST-(D0,8-1,0)-230MM

Pour système de soudage MM 230
x 1 pcs
Galet dentraînement du fil

WREFEDROLL-ST-(D1,0-1,2)-230MM

Pour système de soudage MM 230
x 1 pcs
Galet dentraînement du fil

WREFEDROLL-ALU-(D1,0-1,2)-230MM

Pour système de soudage MM 230
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Adaptateur pour bobine en fond de panier K 300

ADAPT-BSKTCOIL-WELD-W.SPRING-K300/D180MM

Adaptateur pour utilisation de bobines en fond de panier de 15 kg dans les appareils MM.