Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Système de retenue universel

Système de retenue universel avec mors

Art. N° 0960060011
EAN 4052703967896

Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Système de retenue universel à largeur de serrage variable réglable. Les mors de serrage peuvent être déplacés et verrouillés sur le rail profilé. Equipé.

Un système de retenue avec plusieurs largeurs de serrage.


Les mors de serrage peuvent être déplacés et verrouillés n'importe où sur le rail profilé.



Charge lourde


Charge maximale par paire de mors de serrage : 8 kg, charge statique.



Extensibles individuellement.


Les paires de mors de serrage sont disponibles individuellement. Les rails profilés peuvent être montés avec extrémités adjacentes



La fixation sur des systèmes perforés carrés est possible (à l'aide de kit de montage réf. : 0960050190)

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur

380 mm

Nombre de paires de mâchoires de serrage

2 PCS

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Paire de mors de serrage

CLMPJAW-F.PERFPLTSYS

Simple
x 1 pcs