Système de relevant parallèle de porte Pour volets rétractables
Ferrure pivot rabat pr rabats coulissants
Art. N° 0683400402
EAN 4062856559305
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Rabat à visser de haute qualité, pas besoin d'encastrer dans l'armoire, face avant avec deux trous de cuvette
- Pas d'obstruction due à l'ouverture du volet (saillie maximale de 53 mm)
- Excellentes caractéristiques de fonctionnement grâce à la tige synchrone
- Bielle synchrone pré-Assemblée pouvant être raccourcie selon les besoins
- Un système d'amortissement assure une fermeture lisse et uniforme
Le volet doit être guidé à la main tout au long du processus d'ouverture et de fermeture.
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Profondeur minimum de montage | 365 mm |
Largeur de dégagement max. d'armoire | 762 mm |
Réglage de hauteur | +/- 2mm |
Réglage latéral | +/- 2mm |
Couleur | Noir |
Capacité de charge | 20 kg |
Poids du produit (par pièce) | 400,000 g |
| EB | Légende : EB = largeur d'installation libre F = joint et = profondeur d'installation libre LH = hauteur d'armoire libre |
| 562 mm | |
| 762 mm | |
| 962 mm | |
| 1162 mm | |
| Coupe de tige synchrone = EB – 80 mm | |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!