Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Système de rangement à compartiments 8.4.5

Système de rangement à compartiments 8.4.5
COFFRET SYSKO 8.4.5
ORSYMOBIL

Art. N° 096372 042
EAN 4065746291927
Prix affichés aux clients après connexion

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Idéal pour le rangement d'outils et de machines de petite taille ainsi que de consommables

Compatible et flexible grâce aux dimensions de la grille


  • Pour personnaliser le contenu pour différentes applications

  • Garantit que le compartiment est utilisé dans les systèmes de rangement de boîtes ORSY®BULL et dans l'équipement intérieur du véhicule


Combinaison de plusieurs compartiments


Le pourtour de rail et les éléments d'accouplement intégrés permettent de combiner plusieurs cases et de transporter les équipements en toute sécurité



Avec un certain nombre d'éléments fonctionnels


  • Joint élastomère intégré pour protéger le contenu de la pluie

  • Ouverture et fermeture faciles grâce aux fermetures avec poignées encastrées et aux charnières métalliques à l'intérieur du couvercle.

  • Espace d'étiquetage pour étiquettes adhésives ou insérées


Très confortable


  • Grandes poignées de chaque côté

  • Parties souples intégrées et vaste rayon de pivotement pour soulager la pression sur les mains et les poignets

  • La poignée robuste peut supporter jusqu'à 60 kg.


Ce système de rangement a remporté les trois récompenses de conception les plus prestigieuses :


  • Prix Reddot Design Award en 2017

  • Prix IF-Design en 2017

  • Prix German Design Award en 2018
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

500 mm

Hauteur

320 mm

Profondeur

380 mm

Poids du produit (par pièce)

4.200 kg

Couleur

Noir, Rouge signalisation RAL 3020

Matière

ABS