Système de profilés WAPS série Würth
Système de profilés WAPS série Würth
Art. N° 4952200001
EAN 4056807138756
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur de profilé | 40 mm |
Hauteur du profilé | 45,4 mm |
Largeur de rainure | 10 mm |
Longueur | 6060 mm |
Matière | Aluminium |
Finition | Anodisé |
Épaisseur de revêtement min. | 10 µm |
Épaisseur de revêtement max. | 15 µm |
Surface profilée | 6,42 mm² |
Diamètre du trou principale | 7,3 mm |
Résistance à la traction min. Rm | 245 N/mm² |
Limite d'élasticité min. (valeur Rp 0,2) | 195 N/mm² |
Dureté Brinell, HB | 75 HB |
Moment d'inertie longitudinal | 10,27 cm⁴ |
Moment d'inertie transversal | 9,14 cm⁴ |
Module de section de l'axe Y | 4,282 cm³ |
Module de section de l'axe X | 4,569 cm³ |
Allongement à la rupture A5 | 10 % |
Allongement à la rupture A10 | 8 % |
Module d'élasticité à 100 % | 70000 N/mm² |