Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Système de profilés

Système de profilés WAPS Série I

Art. N° 4952100001

EAN 4056807132808

Prix affichés aux clients après connexion
Système de profilés

Art. N° 4952100001

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 8 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

WAPS® Série I compatible avec l'élément

WAPS® - Le système de profilés en aluminium Würth


Le système de profilés en aluminium Würth (WAPS® en abrégé) vous offre une sélection variée de différents modèles de profilés. Tous les profilés sont anodisés et peuvent être assortis et combinés dans les dimensions de grille de la série. Le système de profilés en aluminium Würth peut être utilisé dans n'importe quel secteur.



Avantages de WAPS®


  • Compatible avec l'élément (SI) avec utilisation des rainures 5, 6 et 8

  • Plus de 150 variantes de profilés

  • Variété de dimensions de grille de 20 à 60 mm

  • Longueurs disponibles (en fonction du profilé) : 2 000, 3 000 ou 6 000 mm

  • Unités de conditionnement adaptées à la consommation

  • Compatible avec CLIP-O-FLEX®, le système flexible à clipser
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur de profilé

20 mm

Hauteur du profilé

20 mm

Largeur de rainure

5 mm

Longueur

6060 mm

Matière

Aluminium

Finition

Anodisé

Épaisseur de revêtement min.

10 µm

Épaisseur de revêtement max.

15 µm

Surface profilée

1,82 cm²

Diamètre du trou principale

4,3 mm

Résistance à la traction min. Rm

245 N/mm²

Limite d'élasticité min. (valeur Rp 0,2)

195 N/mm²

Dureté Brinell, HB

75 HB

Moment d'inertie longitudinal

0,74 cm⁴

Moment d'inertie transversal

0,74 cm⁴

Module de section de l'axe Y

0,74 cm³

Module de section de l'axe X

0,74 cm³

Allongement à la rupture A5

10 %

Allongement à la rupture A10

8 %

Module d'élasticité à 100 %

70000 N/mm²