Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Système de distribution manuel SKIN LINE

Distributeur crème et savon SKIN manuel

Art. N° 0891900500

EAN 4056807713090

Prix affichés aux clients après connexion
Système de distribution manuel SKIN LINE

Art. N° 0891900500
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
Doseur à levier. Pour la distribution de produits de protection, de nettoyage et d'entretien dans l'atelier et les sanitaires.

Efficace et économique


  • Dosage optimal

  • Vidage total des recharges

  • Fonctionne avec des recharges de 1 et 1,5 l


Hygiène optimale


Sa conception intelligente garantit que le savon n'entre pas en contact avec le doseur. Pas de résidus peu hygiéniques collés sur le doseur.



Simple en termes de technologie et d'application


La simplicité du mécanisme garantit un fonctionnement fiable, le remplacement de la recharge ne prenant que quelques secondes



Système de rail pratique


  • Evolutif à tout moment

  • Installation rapide et facile, possibilité de montage mural direct
Protection de la peauNettoyage de la peauSoin de la peau
ProduitLotion de protection pour la peau
Ultra
Lotion de protection pour la peau
Combi
Nettoyant pour les mains
N-Active
Nettoyant pour les mains
N-Super
Nettoyant pour les mains
N-Special
Gel douche et de nettoyageLotion de soin pour la peau
Réf.
Performances (système de points)4 sur 55 sur 54 sur 55 sur 55 sur 51 sur 55 sur 5
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

122 mm

Hauteur

390 mm

Longueur

150 mm

Couleur

Noir, Gris

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Rail mural Pour système de distribution de crème et de savon

RAIL POUR DOSEUR MURAL SKIN
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Nettoyant pour les mains N-Super

HNDCLNR-(N-SUPER)-1500ML

Nettoyant pour les mains pour les salissures tenaces à extrêmement tenaces avec agents exfoliants naturels à base de noyaux d'olives broyés. Pour systèmes de distribution Skin-Line 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
Nettoyant pour les mains N-Active

HNDCLNR-(N-ACTIVE)-1500ML

Nettoyant pour les mains pour les salissures moyennes à tenaces avec agents exfoliants naturels à base de noyaux d'olives broyés. Pour systèmes de distribution Skin-Line 0891900500, 0891900501, 0891900502, 0891900503.
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
Pièces détachées pour ce produit:
Kit de rechange pour distributeurs

REPLSET-F.DSP