Système de distribution de toile abrasive ORSY® 10
Système de distribution de toile abrasive 40-240
DEVID.ORSY10 TOILE ABRASI. P40 A 240
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contenu de la livraison
- Grain 40, largeur 30 mm, longueur 19 m
- Grain 60, largeur 30 mm, longueur 21 m
- Grain 80, largeur 30 mm, longueur 25 m
- Grain 120, largeur 30 mm, longueur 28 m
- Grain 180, largeur 30 mm, longueur 28 m
- Grain 240, largeur 50 mm, longueur 28 m
- 1 support
- 1 dévidoir
- 10 rouleaux, larges
Fiches de données de sécurité(X)
TOI.ABRAS.S/BOB.ORSY 30MM-28M-GR120
TOI.ABRAS.S/BOB.ORSY 30MM-28M-GR180
ABRCLTH-ROLL-LE-G240-S28MX30
TOI.ABRAS.S/BOB.ORSY 30MM-19M-GR40
TOI.ABRAS.S/BOB.ORSY 30MM-19M-GR60
TOI.ABRAS.S/BOB.ORSY 30MM-25M-GR80
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!