Système de distribution
Syst distrib savon mains supp mural
Art. N° 0891902
EAN 4046778792248
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Pompe de distribution pratique
- La pompe de pression transporte le nettoyant pour les mains dès que la pompe est actionnée
- Obtention d'une dose exacte en un seul pompage (3 cm³)
Support robuste
- Convient à un montage mural ou sur rail
- Peut être monté sur n'importe quel mur
Peut être combiné avec le système de distribution SKIN, réf. 0891 900 5
Avec rail mural supplémentaire, réf. 0891 900 51
Hauteur totale : 40 cm
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et de développer encore nos produits.
Fiches de données de sécurité(X)
Poids du produit (par pièce) | 336,000 g |
Matière | Plastique / métal |
WLBRKT-(F.HNDWASHPAST-5000ML)
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!