Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Système de diagnostic iQ 350

Système de diagnostic iQ 350
COFFRET WOW SNOOPER+ IQ350

Art. N° W072350005

EAN 4056807041414

Prix affichés aux clients après connexion
Système de diagnostic iQ 350

Art. N° W072350005
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
Combinaison de Snooper+ et d'une tablette PC haute performance dans un boîtier système robuste, pour un diagnostic rapide et mobile des véhicules.

Rapide et puissant


  • WLAN intégré pour mise à jour en ligne rapide et pratique

  • Grand disque SSD résistant aux chocs

  • Six heures de fonctionnement sans fil grâce aux batteries haute performance


Facile à utiliser


  • Grand écran pour l'affichage des résultats de diagnostic, images, schémas et données techniques

  • Écran lumineux visible en plein jour, adapté à une utilisation en extérieur

  • Écran tactile multi-point permettant gestes familiers de glissement et zoom


Robuste et sécurisé (entièrement renforcé)


Etanchéité IP65 contre l'eau et la poussière



Contenu de la livraison


  • Tablette PC 350 entièrement renforcée

  • Interface de diagnostic Snooper+ avec technologie Bluetooth

  • Mallette en plastique solide et rigide

  • Stylet avec dragonne

  • Câble USB de 3 m

  • Alimentation pour tablette PC 350

  • Deux batteries pour tablette PC 350

  • Logiciel de diagnostic WOW! pré-installé, non activé

  • Manuel iQ 350

  • Manuel Snooper+

  • Instructions de démarrage
Indication

Nous recommandons le système WOW! composé du logiciel WSD 300 (Art. N° W015 000 007) et WTI 350 (Art. N° W015 000 350) pour un accès complet à Power Repair et aux autres points forts du logiciel WOW!.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour réaliser des diagnostics OBD et EOBD sur voitures et utilitaires.

Longueur

375 cm

Largeur

437 cm

Hauteur

130 cm

Capacité de la batterie

2100 mAh

Nombre de batteries

2 PCS

Batterie à installation permanente

Non

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Licence données techniques WOW WTI 350

ABONNEMENT WOW! WTI350 MENSUEL

Pour solution de diagnostic électronique multimarque WOW
x 1 pcs
Système détalonnage WOW! ACS Cars

BANC WOW! ADAS ACS CARS

Pour l'étalonnage des systèmes d'assistance à la conduite