Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Système de diagnostic iQ 150

Système de diagnostic iQ 150

Art. N° W072000164

EAN 4052703407927

Prix affichés aux clients après connexion
Système de diagnostic iQ 150

Art. N° W072000164
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
Le système de diagnostic iQ 150 combine le Snooper+ et l'ordinateur portable/tablette PC 150 dans une mallette robuste pour des diagnostics du véhicule, des dépannages et des réparations axés sur l'entretien.

Système complet


  • Ordinateur portable/tablette 150 pour travaux flexibles effectués sur le véhicule

  • Interface de diagnostic Snooper+ avec connexion Bluetooth (ou USB)

  • Mallette robuste pour des diagnostics portatifs bien ordonnés

  • Prêt à l'emploi WOW! Logiciel de diagnostic "Start & Go"


Conçu pour un usage en atelier


  • Boîtier robuste et protégé contre les projections d'eau et la poussière

  • Restauration rapide du système en seulement 15 minutes grâce au système de récupération WOW! avec sauvegarde automatique de données

  • Disque dur SSD de 128 GB résistant aux chocs sans pièces mobiles

  • Possibilité d'utilisation comme ordinateur portable avec un clavier ou comme tablette PC grâce à l'écran tactile et rotatif à 360° (convertible) avec fonction intelligente de basculement

  • Documentation sur les travaux d'entretien et l'assistance interactive via la hotline WOW! grâce à la webcam HD pivotante à 180°


Équipé de manière optimale


  • Partage de données simple à l'aide du lecteur de carte micro-SD (par ex. caméra)

  • Branchez un deuxième moniteur via l'interface HDMI

  • Jusqu'à 6 heures de fonctionnement sans fil grâce à une batterie hautes performances renforcée

  • Fonctionnement sans contraintes d'espace grâce aux réseaux Bluetooth, LAN et WLAN à bord

  • Haut-parleurs intégrés

  • Imprimante PDF pré-installée


Contenu de la livraison


  • Ordinateur portable/tablette PC 150 avec écran tactile HD pivotant à 360°

  • Interface de diagnostic Snooper+ avec connexion Bluetooth

  • Guide rapide iQ150

  • Manuel Snooper+

  • Mallette de transport robuste

  • Logiciel de diagnostic WOW! pré-installé

  • Instructions de démarrage sur site
Indication

Pour des diagnostics fonctionnels, le logiciel de diagnostic WOW! WSD 300 est requis.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Voiture de tourisme/véhicule utilitaire

Capacité de la batterie

7800 mAh

Nombre de batteries

1 PCS

Batterie à installation permanente

Non

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Licence de diagnostic WOW WSD 300

LICENCE WOW! WSD300 MENSUELLE

Pour solution de diagnostic électronique multimarque WOW