Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Système de dévidoir pour matériau de ponçage non tissé nylon

Syst. distr., chargé pr mat. ponç. non tissé nylon
DEVID.-ORSY10-ABRAS-TEXT-NYLON-3RLX

Art. N° 0585805

EAN 4011231490573

Prix affichés aux clients après connexion
Système de dévidoir pour matériau de ponçage non tissé nylon

Art. N° 0585805
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
Stockés système de distribution avec trois rouleaux de texture abrasive en nylon pour il suffit de la découpe à la longueur requise.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur de rouleau

5 m

Système de dévidoir pour matériau de ponçage non tissé nylon comprenant:
1 x
Abrasif en nylon grain fin A

ABRAS.TEXT.NYL.ORSY 115MMX5M A180

Description:
Grain: P180; 115 mm x 5 m
Prétraitement de l'acier zingué à peindre
Quantité: 1 x
1 x
Abrasif en nylon grain très fin A

ABRAS.TEXT.NYL.ORSY 115MMX5M A280

Description:
Grain: P280; 115 mm x 5 m
Pour le nettoyage, le dégraissage et le dépolissage
Quantité: 1 x
1 x
Rouleau abrasif avec texture en nylon Ultra fin S

ABRAS.TEXT.NYL.ORSY 115MMX5M S600

Description:
Grain: P1000; 115 mm x 5 m
Matériau de ponçage manuel non tissé en nylon hautement flexible pour le nettoyage des surfaces (dérouillage) et le matage des nouvelles pièces, de la peinture ancienne et de l'aluminium. Pour un ponçage optimal dans les zones critiques comme les plis, les coins, les cavités ou les angles et les bords acérés, mais aussi sur les pièces de carrosserie intérieures
Quantité: 1 x
1 x
Système de distribution universel

DEVIDOIR VIDE ORSY 10 GRAND MODELE

Description: Système de distribution avec huit larges dévidoirs à branches
Quantité: 1 x
6 x
En forme détoile Pour les systèmes de distribution de papier abrasif sec SPS

FLASQUE-DEVIDOIR-ORSY10-GRAND-MODELE

Description:
Diamètre: 250 mm
Quantité: 6 x