Système de dévidoir de toile abrasive ORSY® 10
Dévidoir toile abrasive système P40 à 320 Orsy 10
DEVID.ORSY10 TOILE ABRASI. P40 A 320
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Contenu
- Grain 40, largeur 50 mm, longueur 19 m
- Grain 60, largeur 50 mm, longueur 21 m
- Grain 80, largeur 50 mm, longueur 25 m
- Grain 240, largeur 50 mm, longueur 28 m
- Grain 320, largeur 50 mm, longueur 28 m
- 1 support
- 1 porte-rouleau
- 10 rouleaux, larges
Fiches de données de sécurité(X)
Nombre de roues | 5 PCS |
Nombre de pièces | 17 PCS |
TOI.ABRAS.S/BOB.ORSY 50MM-28M-GR240
TOI.ABRAS.S/BOB.ORSY 50MM-28M-GR320
TOI.ABRAS.S/BOB.ORSY 50MM-19M-GR40
TOILE ABRASIVE 50MM X 21M-GR61
TOI.ABRAS.S/BOB.ORSY 50MM-25M-GR80
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!