Système de contrôle de la pression des pneus EZ SENSOR GO Avec valve en caoutchouc
Système contrôle pression pneus EZ Sensor GO
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Installation et prêt à l'emploi
- Pour les modèles Mercedes et BMW, il suffit de monter les capteurs
- Aucune programmation n'est nécessaire car les modèles de véhicule sont déjà préprogrammés
Programmation facile pour les autres constructeurs de véhicules
- Les capteurs sont compatibles et programmables avec presque tous les modèles de véhicules
Compatibles avec les jantes en acier et en alliage léger les plus couramment utilisées
- Prend en charge l'affichage de la valeur de pression en fonction de la position dans le véhicule
- Conforme aux exigences des constructeurs OEM
Fiches de données de sécurité(X)
Matière de la vanne | Aluminium |
Angle de vanne min. | 0 Degré |
Angle de vanne max. | 40 Degré |
Fréquence de transmission | 433 MHz |
Vitesse max. | 300 km/h |
Couple de serrage – écrou-raccord conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse | 8.0 Nm |
Couple de serrage – vis conforme aux spécifications du fabricant tolérance incluse | 0.25 Nm |
Couleur | Argent |