Système de cerclage Spannfix, 16 mm
Système de cerclage Spannfix
SYSTÈME SPANNFIX COMPLET-16 MM
Art. N° 0899713000
EAN 4024835734189
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Système compact.
Utilisation simple et rapide
Cinq fois plus léger que le cerclage en acier.
Également idéal pour une utilisation sur le terrain.
Fixation simple à la main ou à l'aide du tendeur.
- Remise en tension facile lorsque le volume est perdu dans l'emballage
- Pas de desserrage, même pendant de longues périodes de stockage
Résiste aux UV et aux intempéries
Particulièrement résistant aux produits chimiques.
Ne cause pas de points de pression, de rayures ou de taches de rouille.
Cerclage doux des produits
Ruban et attaches réutilisables plusieurs fois
Excellent rapport qualité-prix.
Aucun bord tranchant.
- Aucun risque de blessure.
- S'adapte parfaitement à toutes les formes.
Les charges d'impact peuvent nécessiter un nombre plus élevé de tours de cerclage.
Lors du sanglage de produits regroupés sur une surface de chargement, des tapis antidérapants et des sangles d'arrimage sont nécessaires pour fixer les charges de manière sécurisée.
Fiches de données de sécurité(X)
Le système de cerclage en polyester Spannfix permet de cercler rapidement et en toute sécurité même les éléments les plus lourds et les plus volumineux (tuyaux, échafaudages, bois, roches naturelles, marchandise sur palettes, etc.). Le cerclage est idéal pour solidariser tous les types de produits sur la surface de chargement.
Largeur de bande | 16 mm |
Matière de la bande de serrage | Polyester |
Longueur de bande | 850 m |
Nombre d'attaches de bande | 1000 PCS |
PANNFIX ATTACHES DE SERRAGE-16 MM
RUBAN-CERCLAG-PE-SPANNFIX-16MMX850MM
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
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!