Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Système d'étalonnage WOW! Voitures ACS avec LOOQER

Outil d'étalonnage ACS cars + interf. diag. Looqer
PROMO BANC WOW! ACS CARS+LOOQER

Art. N° W074200004

EAN 4099618031953

Prix affichés aux clients après connexion
Système d'étalonnage WOW! Voitures ACS avec LOOQER

Art. N° W074200004
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
Pour l'étalonnage des systèmes d'aide à la conduite, y compris le WOW! Interface de diagnostic LOOQER  

Système flexible pour l'étalonnage des systèmes d'aide à la conduite, comportant le support de carte d'étalonnage ACS cars Basic (cartes non incluses) et l'interface de diagnostic WOW! LOOQER.  



WOW! ACS cars Basic


  • Support de carte d'étalonnage, réglable en hauteur (1,0 m à 1,85 m), pour chariot

  • Support laser, réglable en hauteur (0,27 m à 1,0 m), avec deux pointeurs laser montés

  • Utilisation facile à une main


WOW! LOOQER


  • La petite interface de diagnostic peut être utilisée comme dongle ou avec câble (inclus)

  • La technologie la plus récente : CAN-FD, technologie Wi-Fi et Bluetooth, compatible DoIP, compatible Pass Thru

  • avec système de rangement à compartiments


Contenu de la livraison :


  • Support de carte d'étalonnage revêtu par poudre (1,0 m à 1,85 m) pour chariot, avec support laser et deux pointeurs laser monté ainsi qu'une échelle de mesure pour le réglage de la hauteur

  • Deux brides de roue à quatre points à auto-centrage (pour jantes de 11 à 25 pouces)

  • Boîte en métal comprenant un laser croix, 2 mètres à rubans, deux miroirs/balances et quatre supports de ruban de mesure

  • WOW! Interface de diagnostic LOOQER dans système de rangement
IndicationL'étalonnage fonctionnel nécessite l'une des trois licences logicielles WOW! LOOQIT.


  • W015301007 LOOQIT EXPERT : Fonctions de diagnostic simples

  • W015301308 LOOQIT EXPERT DATA : Fonctions de diagnostic simples complétées par des données et des informations techniques

  • W015301309 LOOQIT EXPERT DATA ASSIST : Les fonctions de diagnostic et les données techniques sont complétées par l'utilisation illimitée de la hotline technique pour les questions et l'aide sur les véhicules

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'applicationEtalonnage des systèmes d'aide à la conduite
Mode d'emploi

Afin de s'assurer que les différents systèmes fonctionnent correctement, les caméras et les capteurs doivent être régulièrement inspectés et ajustés, si nécessaire. Après une réparation, un étalonnage est généralement nécessaire pour les systèmes d'assistance spéciaux.



En suivant les spécifications (logiciel de diagnostic WOW!) du modèle de véhicule approprié, aligner l'outil d'étalonnage devant le véhicule. Une fois l'alignement de l'outil réussi, démarrer le processus d'étalonnage avec le logiciel.

Longueur

1200 mm

Largeur

800 mm

Hauteur

1950 mm

Poids du produit (par pièce)

90,000 kg

Système d'étalonnage WOW! Voitures ACS avec LOOQER comprenant:
0 x
Interface de diagnostic LOOQER

COFFRET VCI WOW! LOOQER

Description: LOOQER : une connexion directe et une assistance pour le dépannage.
Quantité: 0 x
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
Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Licence de logiciel de diagnostic LOOQIT EXPERT

ABO.MENSUEL WOW! LOOQIT EXPERT AN1

Diagnostic de toutes les unités de commande disponibles dans un véhicule à l'aide de l'interface de diagnostic LOOQER.
x 1 pcs
Licence de logiciel de diagnostic LOOQIT EXPERT DATA

ABO.MENSUEL WOW! LOOQUIT EXPERT DATA

Diagnostic de toutes les unités de commande disponibles dans un véhicule à l'aide de l'interface de diagnostic LOOQER.

Pack logiciel Expert plus données techniques.
x 1 pcs
Licence de logiciel de diagnostic LOOQIT EXPERT DATA ASSIST STARTUP

ABO. WOW! LOOQIT EXPERT DATA ASSIST MOIS

Diagnostic de toutes les unités de commande disponibles dans un véhicule à l'aide de l'interface de diagnostic LOOQER.

Pack logiciel Expert Data plus services fournis par WOW! Assistance technique véhicule par téléphone.
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
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Diagnostics system C15 GEN47

NOTEBOOK-C15-GEN47-BASIC-UNIT-DE

DIALOOQ C15 Generation 47. Designed for service-focused vehicle diagnostics and troubleshooting in combination with the LOOQER diagnostics interface.
x 1 pcs
Tapis détalonnage TAV-1 pour ACS cars

TAPIS DE CALIBRAGE ADAS WOW TAV-1

Tapis d'étalonnage pour un étalonnage précis de la caméra panoramique à 360° des véhicules du groupe Volkswagen
x 1 pcs
Cibles ADAS ACS cars Volkswagen et Mercedes

CIBLES ADAS WOW! ACS CARS VW - MB

Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
x 1 pcs
Cibles ADAS ACS cars FCA et Alfa Romeo

CIBLES ADAS WOW! ACS CARS FCA - ALFA

Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
x 1 pcs
Cibles ADAS Voitures Nissan MB et Mazda ACS

CIBLES ADAS WOW! ACS CARS NISSAN - MAZDA

Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
x 1 pcs
Carte détalonnage des voitures Mazda 2 et Mitsubishi ACS cars

CIBLES ADAS WOW! MAZDA ET MITSUBISHI

Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
x 1 pcs
Carte détalonnage voitures Toyota ACS cars

CIBLES ADAS WOW! TOYOTA (1 ET 2)

Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
x 1 pcs
Carte détalonnage pour voitures Nissan et Hyundai ACS cars

CIBLES ADAS WOW! TOYOTA(2) & HYUNDAY

Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
x 1 pcs
Tableau détalonnage pour les voitures Honda, KIA et Hyundai ACS cars

CIBLES ADAS WOW HONDA + KIA/HYUNDAI

Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
x 1 pcs
Rails de réglage pour cartes détalonnage ACS cars

JEU DE RAILS POUR CIBLES ADAS WOW

Adaptés aux cartes d'étalonnage spécifiques
x 1 pcs
Cibles ADAS ACS cars Renault et PSA

CIBLE ADAS WOW RENAULT TFC3GEN2

Pour l'étalonnage statique des systèmes d'assistance à la conduite utilisant une caméra
x 1 pcs
Aide à létalonnage pour systèmes de caméra avant

AIDE AU CALIBRAGE CAMERA VOLVO

Outil de réglage pour différents systèmes de caméras avant dans les véhicules Volvo.
x 1 pcs
Aide à létalonnage pour les capteurs radar

AIDE AU CALIBRAGE RADAR VOLVO

Outil de réglage pour différents capteurs radar dans les véhicules Volvo.
x 1 pcs
Douille à poignée en T Pour têtes de radar

TOURNE ECROU POUR RADAR VW

Pour régler la tête de radar d'un système ACC (régulateur de vitesse adaptatif).