Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

Système d'affichage avec pochettes mural, multicolore DIN A4

Support d'affichage mural à pochettes multicolores

Art. N° 0957570031

EAN 4056807923239

Prix affichés aux clients après connexion
Système d'affichage avec pochettes mural, multicolore DIN A4

Art. N° 0957570031
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
Support mural avec dix pochettes pour un affichage et un rangement organisés des documents au format DIN A4
  • Fourni avec des pochettes de couleur rouge, jaune, vert et bleu foncé

  • Kit complet pour une fixation murale simple

  • Support en tôle acier revêtue par poudre

  • Différentes pochettes prévues pour insérer les documents, pour une bonne organisation

  • Adapté à la numérisation grâce au film antireflet

  • Convient à une utilisation permanente
Domaine d'application
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Pour les documents DIN A4 tels que les fichiers contenant des informations sur les machines, des données d'exploitation, des informations sur les employés, des données d'orientation, des instructions relatives aux substances dangereuses ou des instructions d'utilisation et les étiquettes de sécurité incendie.

Couleur

Multicolore

Matière

Plastique

Hauteur

260 mm

Largeur

330 mm

Format DIN

A4

Design

2 x rouge, 2 x bleu foncé, 2 x jaune, 2 x vert, 2 x noir