Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

System workbench 2000 mm drawer/hinged door cabinet

System workbench 2000 mm drawer/hinged door cabinet

Art.-nr. 5583227293

EAN 4065746480642

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
System workbench 2000 mm drawer/hinged door cabinet

Art.-nr. 5583227293
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
Modular system workbench with a wide range of applications for daily use
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x werkhoogte

2000 x 750 x 955 mm

Materiaal werkblad

Multiplex beuken

Oppervlak van het werkblad

Transparant gelakt

Dikte werkblad

40 mm

Systeemafmetingen

8.6

Type vergrendeling

Cilinderslot

Hoogte van kast

915 mm

Aantal laden

5 st

Uitvoering laden

3 laden, fronthoogte 120 mm, 1 lade, fronthoogte 180 mm, 1 lade, fronthoogte 300 mm

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar

Draagvermogen van lade

80 kg

Deurontwerp

Enkele deuren

Deurhoogte

840 mm

Aantal plateaus

2 st

Draagvermogen bodem van vak

50 kg

Kleur behuizing

Antracietgrijs RAL 7016

Kleur van de voorkant

Antracietgrijs RAL 7016

Maximaal draagvermogen

800 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Werkbladsteun

WRKTPCOV-PVC-TRANSPARENT-2000X750X3

De werkbladafdekking van PVC beschermt het werkoppervlak en gevoelige onderdelen tegen verontreiniging en mechanische belasting.
x 1 st
Werkbladsteun

WRKTPCOV-OILRESIS-PVC-TRANSP-2000X750X3

De PVC-werkbladafdekking is olie- en benzinebestendig en beschermt het werkoppervlak en de te bewerken onderdelen tegen verontreiniging en mechanische belasting
x 1 st
System partition assortment 8.6 compartment rails

DEVDRSORT-CPRTRL-DRWR8.6-5FOLD-H114

Dividers made of zinc-plated sheet steel for practical and flexible partitioning of the drawers, adapted to the respective drawer dimensions.
x 1 st
System partition assortment 8.6 compartment rails

DEVDRSORT-CPRTRL-DRWR8.6-8FOLD-H114

Dividers made of zinc-plated sheet steel for practical and flexible partitioning of the drawers, adapted to the respective drawer dimensions.
x 1 st
System partition assortment 8.6 system boxes

BOXSORT-DRWRCAB8.6-8FOLD-H114

System box made of plastic for practical and flexible partitioning of the drawers, adapted to the respective drawer dimensions.
x 1 st
Mounting frame set 1 and 2 perforated wall

FRM-WRKBNCH-SET1-2000X450MM-RAL7035

Mounting frame with perforated panel for the clear storage of tools and small parts.
x 1 st
Mounting frame set 3 perforated wall/shelf

FRM-WRKBENCH-SET3-2000X1270MM-RAL7035

Mounting frame with perforated panel and tray shelf for the custom design of workbenches for an ergonomic work space.
x 1 st
Mounting frame set 4 perforated wall/shelf/light

FRM-WRKBNCH-SET4-2000X1270MM-RAL7035

Mounting frame with perforated panel, two tray shelves and boom with LED work lamp for the custom design of workbenches for an ergonomic work space.