Bienvenue de Würth Belux Seulement pour les professionnels

System insert pliers set VDE 6.4.1 6 pcs

System insert pliers set VDE 6.4.1 6 pcs

Art. N° 0955905413

EAN 4062856487745

Prix affichés aux clients après connexion
System insert pliers set VDE 6.4.1 6 pcs

Art. N° 0955905413
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
Empty, for assortment, art. no. 0965905413
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Taille alvéole

6.4.1

Largeur x hauteur x profondeur

347 x 38 x 335 mm

Décor

Aspect carbone

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900

PINCE A BECS COUDEE 40° VDE 1000V 200MM

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs
Pince coupe-câble VDE avec lame simple

PINCE COUPE CABLE DE 50MM2 MAX

Pour la coupe de câbles en cuivre et en aluminium
Pince pour câble VDE avec lame double

PINCE COUPE CABLE DE 70MM2 MAX

Pour la coupe de câbles en cuivre et en aluminium, pour la précoupe et la recoupe
Pince dinstallation électrique VDE 3 en 1

PINCE VDE 3 EN 1 ZEBRA

3 outils en un : Pour couper, dénuder les gaines et et dénuder les câbles électriques
x 1 pcs
Pince à bec demi-rond VDE, coudée

PINCE COUPANTE ZEBRA 1000V 160 MM

Pince ergonomique pour la préhension, la coupe, la torsion, le dénudage et le pressage
Pince à bec demi-rond VDE DIN ISO 5745, CEI 60900

PINCE A BEC DEMI-ROND VDE 40DGR L160MM

Pour la préhension, le maintien et la coupe de câbles et de fils souples et durs