Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

System insert mixed tool set 8.4.1, 19 pcs.

System insert mixed tool set 8.4.1, 19 pcs.

Art.-nr. 0955905918

EAN 4056807766836

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
System insert mixed tool set 8.4.1, 19 pcs.

Art.-nr. 0955905918
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
Empty, for assortment, art. no. 0965905918
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Groot schuimdeel

8.4.1

Breedte x hoogte x diepte

462 x 38 x 335 mm

Decor

Carbon design

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Krachtdop 1/2 inch DIN 3121/ISO 1174

KRACHTDOP-1/2IN-LANG-ALU-VELGEN-SW17

Voor voorzichtige montage van lichtmetalen velgen. Lange uitvoering met kleurcode.
Krachtdop 1/2 inch DIN 3121/ISO 1174

KRACHTDOP-1/2IN-LANG-ALU-VELGEN-SW19

Voor voorzichtige montage van lichtmetalen velgen. Lange uitvoering met kleurcode.
Pakkingschraper

PAKKINGSCHRAPER-L260MM

Vlakke beitel Volgens DIN 6453

VLAKBEITEL-L150-B18MM

Vlakke beitel Volgens DIN 6453

VLAKBEITEL-L175-B22MM

Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-2MM-L150MM

x 1 st
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-3MM-L150MM

x 1 st
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-4MM-L150MM

x 1 st
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-5MM-L150MM

x 1 st
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-6MM-L150MM

x 1 st
Pendrijver volgens DIN 6450, vorm C met geharde slagkop

PENDRIJVER-8MM-L150MM

x 1 st
Telescoopmagneet

TELESCOOPMAGNEET

Magnetische houdkracht 500 g
x 1 st
Magneetheffer met kunststof handgreep

MAGNEETHEFFER, 460MM

Flexibele schacht biedt veelzijdige toepassingen
x 1 st
Car-tester met spanningzoeker en vaststelling polariteit (+/-)

ELMO CAR-TESTER

x 1 st
Remzadelborstel

REMKLAUWVIJL

Smalle draadborstel met kunststof handgreep
x 1 st
SIMPLEX-kunststofhamer met een combinatie van rubberen en celluloseacetaat inzetstukken

HAMER-SIMPLEX-KST/RUBBER-D40MM

Hamer met ergonomische houten handgreep, getemperde gietijzeren behuizing en verwisselbare slagkoppen
x 1 st
Bankhamer Duits ontwerp volgens DIN 1041

BANKHAMER-DIN1041-400G

Dubbel gewelfde essen handgreep