System-Werkstattwagen BASIC 8.8 bestückt 88-teilig für Elektromobilität
Werkstattwagen Basic 8.8 Elektromobilität 88-tlg
SYSTEM-WERKSTATTWAGEN BASIC 8.8 VDE 1/2"
Art.-Nr. 0988016800
EAN 4065746566780
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell für die Elektromobilität
- Der Werkstattwagen für E-Mobilität-Werkzeuge ist durch die Belabelung "Warnung vor elektrischer Spannung" sofort als dieser erkennbar
- Zudem ist er mit den wichtigsten VDE-Werkzeugen bestückt
Zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen
Komfortables Bewegen des Wagens
Stabiler Seitengriff
Vielfältiges Zubehörprogramm
Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehöre beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen
Schubladen mit Vollauszug
Datenblätter(X)
WRKSTWG-BASIC-8.8-7SL-RAL2011
SHRDRH-SA-VDE-FN-MECHANIKER-7TLG
SHRDRH-SA-AUSSEN6KT-VDE-4.4.1-8TLG
SHRDRH-SA-VDE-PH/SZ-4.4.1-5TLG
STESHSL-SA-1/2ZO-VDE-6.4.1-17TLG
STESHSL-SA-1/2ZO-VDE-4.4.1-8TLG
EINMAULSCHL-SATZ-VDE-4.4.1-9TLG
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!