Systeemwerkplaatswagen BASIS 8.8, met uitrusting 88 stuks voor elektromobiliteit
Gereedschapswagen Basic 8.8 elektromob., 88-delig
GER.WAGEN VOL BASIC 8.8 VDE 1/2IN 94DLG
Art.-nr. 0988016800
EAN 4065746566780
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Speciaal ontworpen voor elektromobiliteit
- De gereedschapswagen voor elektromobiliteitsgereedschap is onmiddellijk als zodanig herkenbaar door de borden “Waarschuwing elektrische spanning”
- Deze is ook uitgerust met essentiële VDE-gereedschappen
Tweetraps vergrendelingsconcept
- Centrale vergrendeling met cilinderslot
- Ontgrendelbaar met één hand; de laden zijn afzonderlijk vergrendeld om onbedoeld opengaan te voorkomen
De gereedschapswagen is gemakkelijk te verplaatsen
Stevige zijhandgreep
Brede reeks accessoires
De gereedschapswagen kan met behulp van verschillende accessoires worden aangepast aan de behoeften van de betreffende toepassing
Laden met volledig uitschuifbare geleiderails
Datasheets(X)
GEREEDSCHAPSWGN-BASIC-8.8-7LADEN-RAL2011
SCHROEVENDRAAIERASS-VDE-7DLG-2.4.1
SCHROEVENDRAAIERKLINGASS-VDE-14DLG-4.4.1
SCHROEVENDRAAIERASS-TX-VDE-6DLG-4.4.1
DOPSCHROEVENDRAAIERSASS-VDE-8DLG-4.4.1
SCHROEVENDRAAIERASS-VDE-5DLG-4.4.1
DOPSLEUTELASS-VDE-1/2INCH-17DLG-6.4.1
RINGSLEUTELASS-ENKEL-VDE-9DLG-6.4.1
DOPSLEUTELASS-1/2IN-LANG-VDE-8DLG-4.4.1
STEEKSLEUTELASS-ENKEL-VDE-9-DLG-4.4.1
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
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!