Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Systeemwerkplaatswagen BASIC 8.4

GRDSCHPWSGN-BASIC-8.4-6LD-RAL5010

Art.-nr. 0962641061

EAN 4062856067237

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemwerkplaatswagen BASIC 8.4

Art.-nr. 0962641061
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
Efficiënt en mobiel werken met de compacte, stevige en wendbare gereedschapswagens

Zeer grote gereedschapswagen met veel opbergruimte


  • Uitgevoerd in Würth-systeemmaat 8.4, geschikt voor alle componenten uit het Würth-systeem

  • Grote opbergruimte

  • Kan worden gepersonaliseerd met het naamplaatje

  • Robuuste constructie van staal

  • Maximale stabiliteit en eenvoudig te verplaatsen dankzij de ergonomische handgreep en de robuuste zwenkwielen


Tweetraps vergrendelingssysteem


  • Centraal vergrendelingsmechanisme met cilinderslot

  • Ontgrendeling met één hand en ladenvergrendelingen voorkomen dat laden onbedoeld worden geopend


Robuust werkblad met ABS-bovenkant


  • Voorzien van een achterwand, zijranden en opbergvakken voor spuitbussen en kleine onderdelen

  • Optioneel verkrijgbaar met houten of RVS werkblad


Laden


  • Grote bruikbare laderuimte

  • Laden met een draagvermogen van 25 kg

  • Interne systeemafmetingen 8.4 voor alle schuiminlays en lade-inzetstukken, evenals systeemboxen van het Würth-systeem, compartimentverdelers, antislipmatten etc.

  • Op kogellager gemonteerde, volledig uitschuifbare lades
Rastermaten voor ladesysteem
Art.nr.LadeRastermaat
0962 641 060 t/m 0962 641 0631-3
4-6
0962 641 070 t/m 0962 641 0731-5
6-7
0962 641 080 t/m 0962 641 0831-7
8
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

Geschikt voor alle soorten werkplaatsen, omdat het kan worden uitgerust volgens uw individuele behoeften.

Kleur

Gentiaanblauw RAL 5010

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)

665 x 393 x 964 mm

Uitvoering laden

3 laden, B 466 x D 336 x H 69 mm, 3 laden, B 466 x D 336 x H 149 mm

Aantal rollen

4 st

Uitvoering van de wielen

1 zwenkwiel met rem (D: 100 mm), 1 zwenkwiel zonder rem (D: 100 mm), 2 vaste zwenkwielen zonder rem (D: 100 mm)

Oppervlakte

Poedercoating

Aantal laden

6 st

Materiaal

Staalplaat

Type schuiflade

Volledig uittrekbaar, Met kogellager

Draagvermogen

250 kg

Draagvermogen van lade

25 kg

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Antislipmat voor gereedschapswagens

ANTISLIPMAT-(V.GRDSCHPWSGN-8.4)

Voor de laden van de gereedschapswagens in de respectieve systeemafmetingen
x 1 st
PAPIERROLHOUDER VOOR ZIJKANT GEREEDSCHAPSWAGEN

PAPIERROLHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN-BAS/PRO)

Robuuste papierrolhouder voor Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4 gereedschapswagens
x 1 st
Klemarm met houder voor pompnevelspuit voor gereedschapswagens

TB-KLEMARM-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)

Voor het ophangen van pompnevelspuiten voor gereedschapswagens Basic/Pro/Ultimate
x 1 st
Kabelhouder voor gereedschapswagens

TB-KABELHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)

Voor het ophangen van kabels en lampen voor gereedschapswagens Basic/Pro/Ultimate
x 1 st
Gereedschapsbord Voor het monteren van beugels

TB-GBLPL-(V.GRDSCHPWSGN-8.4)-RAL9017

Voor de georganiseerde en ruimtebesparende opslag van gereedschappen in gereedschapswagens, Basic/Pro
x 1 st
Gereedschapsborden voor het monteren van beugels

TB-GBLPL-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC8.4)-HALF

Voor de georganiseerde en ruimtebesparende opslag van gereedschappen in gereedschapswagens, Basic/Pro 8.4/8.8
x 1 st
Tablet-/laptophouder voor gereedschapswagens

TABLETHOUDER-BASIC-PRO-MAX.-DIEPTE 250MM

Voor de georganiseerde opslag van tablets en laptops voor Basic/Pro gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder achterzijde voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)

Voor georganiseerde opslag van verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/Ultimate-gereedschapswagens
x 1 st
Klembordhouder voor gereedschapswagens

MAPHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO)

Voor georganiseerde opslag van klemborden en handgereedschap voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder achterzijde voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER(V.GRDSCHPWSGN-BAS/PRO)

Aan de achterzijde gemonteerde gereedschapshouder voor het georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/Ultimate gereedschapswagens
x 1 st
Houten paneel voor gereedschapswagens

TB-HOUTEN WB-(V.GRDSCHPWSGN-BAS/PRO-8.4)

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Werkblad van roestvast staal voor gereedschapswagens

TB-RVS-WB-(V.GRDSCHPWSGN-BASIC/PRO-8.4)

Voor gereedschapswagen, Basic 8.4/8.8 en Pro 8.4
x 1 st
Spuitbushouder aan de zijkant voor gereedschapswagens

SPUITBUSHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN)-2VAKKEN

Voor georganiseerde opslag van bussen met chemische stoffen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Slagmoersleutelhouder zijkant voor gereedschapswagens

MACHINEHOUDER-(V.GRDSCHPWSGN-BAS/PRO)

Aan de zijkant gemonteerde slagmoersleutelhouder voor verschillende slagmoersleutels en accu schroevendraaiers voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Gereedschapshouder zijkant voor gereedschapswagens

GEREEDSCHAPHOUDER(V.GRDSCHPWSGN-BAS/PRO)

Voor georganiseerde opslag van schroevendraaiers, sleutels en tangen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens
x 1 st
Verdelerset, vlak voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.4

TB-SCH/PLT-(V.GRDSCHPWSGN-SYS-8.4)-FL

Scheidingselementen voor lage lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
x 1 st
Verdelerset hoog voor gereedschapswagens in systeemmaat 8.4

TB-SCH/PLT-(V.GRDSCHPWSGN-SYS-8.4)-H

Scheidingselementen voor hoge lade voor een overzichtelijke indeling van gereedschappen en kleine onderdelen
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Zwenkwiel met rem voor gereedschapswagens

SP-ZWENKWIEL-MET-REM-V.BASIC-8.4

x 1 st
Vast wiel voor gereedschapswagens

SP-VAST-WIEL-V.BASIC-8.4

x 1 st
Lade voor gereedschapswagens

SP-LADERAILS-(PER PAAR)-V.BASIC-8.4

x 1 st
Slot voor gereedschapswagens BASIC en PRO

SP-LDOT-SET-GRDSCHPWSGN-BASIC-8.4-6-DLG