Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Systeemtas voor ORSY®-systeemkoffer

Systeemtas voor ORSY-systeemkoffer 8.4.
GEREEDSCHAPSINSTEEKVAK-8.4

Art.-nr. 5581002001
EAN 4062856584819
Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Precies passende gereedschapstas als aanvulling op het deksel aan de binnenkant van de ORSY®-systeemkoffers 8.4

Compatibel voor gebruik met ORSY®-systeemkoffer 8.4.



Flexibele en snelle toepassing dankzij het klikmechanisme



Ruimtebesparend, beschermd, schoon en netjes



Uitgebreide opbergmogelijkheden dankzij verschillende maten


  • 2x 328 x 60 mm

  • 1x 328 x 100 mm

  • 3x 328 x 40 mm

  • 1x 328 x 116 mm
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte x diepte x hoogte

456 x 328 x 10 mm

Materiaal

Textiel

Kleur

Zwart

Compatibel met

Systeemkast 8x

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemkoffer 8.4.5

ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.5

Ideaal opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen.
x 1 st
Systeemkoffer 8.4.1

SYSTEEMKOFFER 8.4.1

Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
x 1 st
Systeemkoffer 8.4.2

SYSTEEMKOFFER 8.4.2

Ideaal flexibel opbergsysteem voor kleine onderdelen, apparaten, gereedschappen en verbruiksmaterialen
x 1 st
Systeemkoffer 8.4.3

ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen
x 1 st