Systeemstapelkast voor ORSY®-systeemkoffer 4.4.1
Systeemstapelkast 4.4.1
SYSTEEM STAPELKAST 4.4.1.
SYSTEMKOFFER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kogelgelagerde telescoopgeleiders
- Last per schap: 20 kg
- Zijpanelen en achterpaneel met vierkantperforatie voor accessoires voor perfopanelen
- Stapelnokken
- Centrale vergrendeling met twee sleutels
- Kleur: grafietzwart (RAL 9011)
- Materiaal: Plaatstaal
- Gepoedercoat
- Geleverd zonder koffer
- Niet bedoeld voor mobiel gebruik in motorvoertuigen
Datasheets(X)
Breedte x diepte x hoogte | 455 x 290 x 490 mm |
Aantal laden | 5 st |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!