Systeemstapelkast Voor ORSY® systeemkoffer 8.4.3
Systeemstapelkast 8.4.3
SYSTEEM STAPELKAST 8.4.3
SYSTEMKOFFER
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Kogellager gemonteerd uitschuifbare compartimenten
- Last per schap: 20 kg
- Stapelkasten kunnen worden gestapeld en aan elkaar geschroefd
- Gatenpatroon voor wandmontage verkrijgbaar af fabriek
- Zijpanelen met vierkantperforatie voor accessoires voor perfopanelen
- Centrale vergrendeling met twee sleutels
- Kleur: grafietzwart (RAL 9011)
- Met poedercoating
- Geleverd zonder koffer
- Niet bedoeld voor mobiel gebruik in motorvoertuigen
Breedte x diepte x hoogte | 580 x 455 x 490 mm |
Aantal laden | 2 st |
Datasheets (0)
Certificaten/ Documenten (0)
/VE
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
/VE