Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Systeemschroef voor excentrische verbinder 22

Systeemschroef voor excentrische verbinder 22
SYST SCHROEF V EXC VERB 22M6X6MM

Art.-nr. 0683242081

EAN 4024835174053

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemschroef voor excentrische verbinder 22

Art.-nr. 0683242081

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Aantal
VE
x 50 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Technische wijzigingen voorbehouden.

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Boorgatdiepte

13 mm

Boring bout

8 mm

Boorgatdiameter

8 mm

Draadtype

Metrisch draad

Schroefdraadsoort x nominale diameter

M6

Nominale diameter

6 mm

Schroefdraadlengte

6 mm

Afmetingen boren

25 mm

Soort aandrijving

Zaagsnede

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Verplichte accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Excenterbeslag 22

EXC VERB 22-ZD-VN BO 22 MM

Geschikt voor zwaar belastbare houtverbindingen
x 50 st
Expansiedop, messing voor systeemschroef met schroefdraad M6

SPREIDMOF V SYSTEEMSCHR M6 MESS

Spreidbus voor inslaan
x 100 st