Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven

Systeemkoffer 8.4.3

TB-MODBLCK-SYSTEMKOFFER-8.4.3

Art.-nr. 096372 040

EAN 4065746291958

Prijzen worden na het inloggen weergegeven
Systeemkoffer 8.4.3

Art.-nr. 096372 040
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
Ideaal opbergsysteem voor verbruiksmaterialen, kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen

Compatibel en flexibel dankzij de rasterafmetingen


  • Hiermee kan de inhoud worden aangepast voor verschillende toepassingen

  • Koffers kunnen worden gebruikt in ORSY® BULL systeemboxen en voertuiginrichting


Combineer meerdere koffers


De koffers kunnen met de geïntegreerde rails en verbindingsstukken met elkaar worden verbonden om apparatuur en gereedschappen veilig te kunnen transporteren



Met een aantal functionele elementen


  • Geïntegreerde elastomeerafdichting beschermt de inhoud tegen regen

  • Openen en sluiten is eenvoudig door sluitingen met verzonken handgrepen

  • Gedeelte voor het opplakken of invoegen van labels


Zeer comfortabel


  • Grote handgreep

  • Geïntegreerde zachte delen en grote zwenkradius ontlasten handen en polsen

  • Greep belastbaar tot 60 kg


Dit koffersysteem heeft de drie meest prestigieuze ontwerpprijzen gewonnen:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Breedte

500 mm

Hoogte

195 mm

Diepte

380 mm

Productgewicht (per stuk)

3,000 kg

Kleur

Zwart, Verkeersrood RAL 3020

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie