Welkom bij Würth Belux Uitsluitend voor bedrijven
Systeemkoffer 8.4.3 - ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3 Systeemkoffer 8.4.3 - ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3 Systeemkoffer 8.4.3 - ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3 Systeemkoffer 8.4.3 - ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3
Productvideo's op youtube

Wanneer u ingesloten video's bekijkt en afspeelt op http://www.wurth.be, kan het voor de provider uw youtube mogelijk zijn om bij te houden welke pagina's u opent en uw surfgedrag te analyseren. Als u de inhoud activeert, d.w.z. ermee instemt deze te bekijken en af te spelen, wordt er een cookie op uw computer geplaatst om vast te leggen dat u uw toestemming hebt gegeven met behulp van uw browser. Deze cookie slaat geen persoonlijke gegevens op.

Raadpleeg ons privacybeleid en pagina over cookies voor meer informatie.

U kunt deze koppeling ook gebruiken om de video op het platform van de provider te bekijken: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Systeemkoffer 8.4.3 - ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3 - 1
Systeemkoffer 8.4.3 - ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3 - 2
Systeemkoffer 8.4.3 - ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3 - 3
Systeemkoffer 8.4.3 - ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3 - 4

Systeemkoffer 8.4.3

Systeemkoffer 8.4.3
ORSY SYSTEEMKOFFER 8.4.3
SYSTEMKOFFER

Art.-nr. 5581012000
EAN 4046777996401

Prijzen worden na het inloggen weergegeven

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen

Compatibel en flexibel dankzij de rasterafmetingen


  • Hiermee kan de inhoud worden aangepast voor verschillende toepassingen

  • Koffers kunnen worden gebruikt in ORSY® BULL systeemboxen en voertuiginrichting


Combineer meerdere koffers


De koffers kunnen met de geïntegreerde rails en verbindingsstukken met elkaar worden verbonden om apparatuur en gereedschappen veilig te kunnen transporteren.



Met een aantal functionele elementen


  • Geïntegreerde elastomeerafdichting beschermt de inhoud tegen regen

  • Openen en sluiten is eenvoudig door sluitingen met verzonken handgrepen

  • Gedeelte voor het opplakken of invoegen van labels


Zeer comfortabel


  • Grote handgreep

  • Geïntegreerde zachte delen en grote zwenkradius ontlasten handen en polsen

  • Greep belastbaar tot 60 kg


Dit koffersysteem heeft de drie meest prestigieuze ontwerpprijzen gewonnen:


  • Reddot design award 2017

  • IF-Design Award 2017

  • German Design Award 2018
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Systeemafmetingen

8.4.3

Breedte

500 mm

Diepte

380 mm

Hoogte

195 mm

Materiaal

Acrylonitril-butadieen-styreen

Productgewicht (per stuk)

3255.000 g

Breedte x diepte x hoogte (binnenmaat)

462,5 x 335 x 162 mm

Extra accessoire:
 
Product
Omschrijving
Aantal
VE
Prijs
/VE
Systeemtas voor ORSY®-systeemkoffer

GEREEDSCHAPSINSTEEKVAK-8.4

Precies passende gereedschapstas als aanvulling op het deksel aan de binnenkant van de ORSY®-systeemkoffers 8.4
x 1 st
Documentcompartiment voor systeemkoffer 8.4.

TB-SYSKOFFR-DOCUVAK SYSTEMKOFFER

SYSTEMKOFFER
Voor het veilig en netjes opbergen van documenten
x 1 st
Noppenschuim Voor ORSY®-systeemkoffer

TB-SCHUIM-SYSKOFFR-DEKSEL-8.4

SYSTEMKOFFER
Voor gebruik met combinatie van gereedschapsinlays en ORSY®-systeemkoffer 8.4
x 1 st
Systeeminlay / systeeminlays, raster Haal de losse schuimblokken eruit en pas de onderdelen erin

SYSINRT-RSTRFOAM-8.4.3

SYSTEMKOFFER
x 1 st
Tussenschotset Voor ORSY® systeemkoffer 8.4.3

SYSINLAY-8.4.3. BASIC

SYSTEMKOFFER
Voor flexibele opslag van producten in ORSY®-systeemkoffer 8.4.3
x 1 st
Tussenschotset Voor ORSY® systeemkoffer 8.4.3

SYSINLAY-8.4.3. EXP

SYSTEMKOFFER
Voor flexibele opslag van producten in ORSY®-systeemkoffer 8.4.3
x 1 st
Systeemadapterplaat

KOPP-SYSTEEMKOFFERS-B520MM

SYSTEMKOFFER
Voor aansluiten van ORSY® systeemkoffers van basisafmetingen 8.4 en 4.4
x 1 st
Systeemadapterplaat

KOPP-SYST.KOFFERS ORSY BULL B550MM

SYSTEMKOFFER
Voor verbinden van ORSY® serie 5 BULL boxen en ORSY® systeemkoffers
x 1 st
Steekwagen Kan worden gebruikt voor ORSY® -systeemkoffers in de maten 8.4 en 4.4 en ORSY®BULL

INKLAPBARE STEEKWAGEN-5/7-100KG

SYSTEMKOFFER
Kan worden gebruikt voor ORSY® -systeemkoffers in de maten 8.4 en 4.4 en ORSY®BULL
x 1 st
Systeemplaat met Isofix-aansluiting

SYSPLT-ISOFIX

SYSTEMKOFFER
Voor het veilig vervoeren van systeemkoffers in de auto
x 1 st
Systeemplaat met gordelverbinder

SYSPLT-GORDEL

SYSTEMKOFFER
Voor het veilig vervoeren van systeemkoffers in de auto
x 1 st
Systeemwagen

SYSTEEM TROLLEY 8.4 / 4.4

SYSTEMKOFFER
Systeemwagen voor ORSY®-serie 5 BULL-boxen en ORSY®-systeemkoffers 8.4, 4.4 en andere objecten
x 1 st
Systeemwandbeugel

WANDHOUDER ORSY SYSTEEMKOFFER

SYSTEMKOFFER
Voor ophangen van ORSY® systeemkoffers
x 1 st
Systeemstapelkast Voor ORSY® systeemkoffer 8.4.3

SYSTEEM STAPELKAST 8.4.3

SYSTEMKOFFER
Voor het opbergen van 2 ORSY® systeemkoffers 8.4.3
x 1 st
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
Reserveonderdelen voor dit product:
Afsluitmechanisme voor systeemkoffer

SLUITING VOOR SYSTEEMKOFFER

SYSTEMKOFFER
Met greepkommen voor eenvoudig openen en sluiten
x 1 st
Handgreep voor systeemkoffer

GREEP VOOR SYSTEEMKOFFER

SYSTEMKOFFER
Greep extra breed uitgevoerd, met ronde hoeken en zachte delen
x 1 st
Koppelingselement voor systeemkoffer

KOPPELELEMENT VOOR SYSTEEMKOFFER

Om de systeemkoffer in gekoppelde toestand te beveiligen.
x 1 st
Afdekking voor systeemkoffer

DEKSEL VOOR SYSTEEMKOFFER 8.4 ZWART

SYSTEMKOFFER
Elastomeer afdichting beschermt tegen vocht
x 1 st
Deksel, transparant voor systeemkoffer

DEKSEL VOOR SYSTEEMKOFFER 8.4 TRANSP

SYSTEMKOFFER
Voor optimale inspectie en opslag van kleine onderdelen
x 1 st